text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut DIN 934 Kuprodur CU5 60 M16


This hex nut is manufactured to DIN 934 specifications from Kuprodur. It features a strength class of 60 and metric threading.

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class 60
Driving features Hexagon
Material Kuprodur
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
marca Fabory
Class 60
Driving features Hexagon
Material Kuprodur
Material technical CU5
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 37.63
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M16
m 13
P 2
s 24

Descrizione

This hex nut is manufactured to DIN 934 specifications from Kuprodur. It features a strength class of 60 and metric threading.

Standard

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Numeri di articolo

Numero articolo 45850.160.001
EAN 8715492838766
UBB 950355190733
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.