Dado esagonale
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
Dadi
Dado esagonale
45850
45850.100.001
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
Hexagon nut DIN 934 Kuprodur CU5 60 M10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Class
60
Driving features
Hexagon
Material
Kuprodur
Material technical
CU5
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M10
marca
Fabory
Class
60
Driving features
Hexagon
Material
Kuprodur
Material technical
CU5
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
13.11
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M10
m
8
P
1.5
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-401
DIN
934
NEN
1560
Numeri di articolo
Numero articolo
45850.100.001
EAN
8715492838742
UBB
950355190576
UNSPSC
31161727