text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut DIN 934 Brass CU2/CU3 M16


This hex nut is made of brass (CU2/CU3) and is standardized to DIN 934. It features a metric thread.

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 31.8
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M16
m 13
P 2
s 24

Descrizione

This hex nut is made of brass (CU2/CU3) and is standardized to DIN 934. It features a metric thread.

Standard

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Numeri di articolo

Numero articolo 47000.160.001
EAN 8715492842831
UBB 950355191988
UNSPSC 31161727
Codice di inventario NATO 5310-12-150-2333

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.