text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut DIN 934 Aluminium Anodized P60 M16

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class P60
Driving features Hexagon
Material Aluminium
Thread direction Right
Surface treatment Anodized

Specifiche

Diametro M16
marca Fabory
Class P60
Driving features Hexagon
Material Aluminium
Thread direction Right
Surface treatment Anodized
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 11.1
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M16
m 13
P 2
s 24

Standard

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Numeri di articolo

Numero articolo 45280.160.001
EAN 8715492837554
UBB 950355189198
UNSPSC 31161727
Codice di inventario NATO 5310-12-187-9588

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.