text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut DIN 934 Aluminium Anodized P60 M12

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class P60
Driving features Hexagon
Material Aluminium
Thread direction Right
Surface treatment Anodized

Specifiche

Diametro M12
marca Fabory
Class P60
Driving features Hexagon
Material Aluminium
Thread direction Right
Surface treatment Anodized
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 5.766
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M12
m 10
P 1.75
s 19

Standard

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Numeri di articolo

Numero articolo 45280.120.001
EAN 8715492837530
UBB 950355189016
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.