Nedtrain Oud
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
Dadi
Dado esagonale
45280
45280.100.001
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
Hexagon nut DIN 934 Aluminium Anodized P60 M10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Class
P60
Driving features
Hexagon
Material
Aluminium
Thread direction
Right
Surface treatment
Anodized
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M10
marca
Fabory
Class
P60
Driving features
Hexagon
Material
Aluminium
Thread direction
Right
Surface treatment
Anodized
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
3.866
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M10
m
8
P
1.5
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-401
NEN
1560
DIN
934
Numeri di articolo
Numero articolo
45280.100.001
EAN
8715492837523
UBB
950355188935
UNSPSC
31161727
Nato Stock Number
5310-12-188-0764