text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut DIN 934 Aluminium 6061-T6 M8


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Aluminium
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.733
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Aluminium
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.733
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
m 6.5
P 1.25
s 13

Standard

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Numeri di articolo

Numero articolo 45080.080.001
EAN 8715492836120
UBB 950355187788
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.