text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut DIN 555 Steel Plain |4| M45

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class |4|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain

Specifiche

Diametro M45
marca Fabory
Class |4|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M45
m 36
P 4.5
s 70

Standard

NEN 697
NF E25-402
DIN 555

Numeri di articolo

Numero articolo 08100.450.001
EAN 8715492550453
UBB 950355058179
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.