Dado esagonale
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
Dadi
Dado esagonale
01310
01310.050.001
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
Hexagon nut, large pack DIN 934 Steel Zinc plated |8| large pack M5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Class
|8|
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 2.500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M5
marca
Fabory
Class
|8|
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
1.01
Info
large pack
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M5
m
4
P
0.8
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-401
NEN
1560
DIN
934
Numeri di articolo
Numero articolo
01310.050.001
EAN
8715492042521
UBB
950355014933
UNSPSC
31161727