text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut, large pack DIN 934 Steel Plain |8| large pack M6

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class |8|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain

Specifiche

Diametro M6
marca Fabory
Class |8|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info large pack

Dimensioni

d-D M6
m 5
P 1
s 10

Standard

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Numeri di articolo

Numero articolo 01110.060.001
EAN 8715492023315
UBB 950355004041
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.