text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut, large pack DIN 934 Steel Plain |8| large pack M5

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class |8|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain

Specifiche

Diametro M5
marca Fabory
Class |8|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info large pack
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M5
m 4
P 0.8
s 8

Standard

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Numeri di articolo

Numero articolo 01110.050.001
EAN 8715492023308
UBB 950355003969
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.