text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut, large pack DIN 934 Steel Plain |8| large pack M4

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class |8|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain

Specifiche

Diametro M4
marca Fabory
Class |8|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info large pack

Dimensioni

d-D M4
m 3.2
P 0.7
s 7

Standard

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Numeri di articolo

Numero articolo 01110.040.001
EAN 8715492023292
UBB 950355003886
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.