Viti legno testa esagonale
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
Viti legno testa esagonale
08280
08280.050.035
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
Hexagon head wood screw DIN 571 Steel Zinc plated 5X35MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
5 mm
Lunghezza
35 mm
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Dimensioni
D (mm)
5
k
3.5
L (mm)
35
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
2260
DIN
571
NF
E25-607
Numeri di articolo
Numero articolo
08280.050.035
EAN
8715492556844
UBB
951351605211
UNSPSC
31161508