DIN 571 A2
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
Viti legno testa esagonale
51900
51900.120.300
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
Hexagon head wood screw DIN 571 Stainless steel A2 12X300MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
12 mm
Lunghezza
300 mm
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Dimensioni
D (mm)
12
k
8
L (mm)
300
s
19
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
2260
DIN
571
NF
E25-607
Numeri di articolo
Numero articolo
51900.120.300
EAN
8715494118828
UBB
500571352177
UNSPSC
31161508