Viti autofilettanti
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
Viti autofilettanti
26080
26080.063.045
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
Hexagon head tapping screw DIN 7976 C Steel Zinc plated ST6,3X45MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
6.3 mm
Lunghezza
45 mm
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Self tapping thread
Dimensioni
D (mm)
6.3
k
4.8
L (mm)
45
P
1.8
s
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
≈4174-AB
ISO
≈1479 C
DIN
7976 C
ASME
≈B18.6.5M-AB
NF
≈E25-662 C
Numeri di articolo
Numero articolo
26080.063.045
EAN
8715492652539
UBB
950352347724
UNSPSC
31161507