Viti autofilettanti
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
Viti autofilettanti
51650
51650.039.045
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
Hexagon head tapping screw DIN 7976 C Stainless steel A2 ST3,9X45MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3.9 mm
Lunghezza
45 mm
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Self tapping thread
Dimensioni
D (mm)
3.9
k
2.3
L (mm)
45
P
1.3
s
7
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈1479 C
NF
≈E25-662 C
BS
≈4174-AB
ASME
≈B18.6.5M-AB
DIN
7976 C
Numeri di articolo
Numero articolo
51650.039.045
EAN
8715494104401
UBB
500571496636
UNSPSC
31161507