Tappo per tubazione
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
Tappo per tubazione
07673
07673.191.001
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
Hexagon head screw plug with taper pipe thread DIN 909 Steel Plain R3/4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
R3/4
Lunghezza
20 mm
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Taper pipe thread
Dimensioni
b (js16)
12
L (mm)
20
s
17
Threads per inch
14
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
909
Numeri di articolo
Numero articolo
07673.191.001
EAN
8717077304482
UBB
500650900169
UNSPSC
31162400