Nedtrain Oud
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
Bullone e viti a testa esagonale
01250
01250.160.050
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
Hexagon head screw MF DIN 961 Steel Zinc plated yellow passivated 8.8 M16X1,50X50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
50 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated yellow passivated
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
d-D
M16
k
10
L (mm)
50
P
1.5
s
24
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
8676
NEN
1568
NF
E25-151
DIN
961
Numeri di articolo
Numero articolo
01250.160.050
EAN
8715492040237
UBB
951351597137