Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
01070
01070.240.050
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
Hexagon head screw MF DIN 961 Steel Plain 8.8 M24X2,00X50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M24
Lunghezza
50 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
d-D
M24
k
15
L (mm)
50
P
2
s
36
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1568
DIN
961
ISO
8676
NF
E25-151
Numeri di articolo
Numero articolo
01070.240.050
EAN
8715492021908
UBB
952351504305
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD