Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
01070
01070.160.035
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
Hexagon head screw MF DIN 961 Steel Plain 8.8 M16X1,50X35
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
35 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
d-D
M16
k
10
L (mm)
35
P
1.5
s
24
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1568
DIN
961
NF
E25-151
ISO
8676
Numeri di articolo
Numero articolo
01070.160.035
EAN
8715492021793
UBB
950351137118