Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
01070
01070.100.030
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
Hexagon head screw MF DIN 961 Steel Plain 8.8 M10X1,25X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
30 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
30
P
1.25
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
961
ISO
8676
NEN
1568
NF
E25-151
Numeri di articolo
Numero articolo
01070.100.030
EAN
8715492021519
UBB
950351134891
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD