Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
04170
04170.300.090
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
Hexagon head screw MF DIN 961 Steel Plain 10.9 M30X2,00X90
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M30
Lunghezza
90 mm
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
90
P
2
s
46
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
8676
NEN
1568
NF
E25-151
DIN
961
Numeri di articolo
Numero articolo
04170.300.090
EAN
8717077020054
UBB
500644715061