Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
04170
04170.140.045
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
Hexagon head screw MF DIN 961 Steel Plain 10.9 M14X1,50X45
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M14
Lunghezza
45 mm
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
45
P
1.5
s
22
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1568
DIN
961
NF
E25-151
ISO
8676
Numeri di articolo
Numero articolo
04170.140.045
EAN
8715492122230
UBB
950351337502