Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
04177
04177.100.030
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
Hexagon head screw MEF ISO 8676 Steel Zinc plated 10.9 M10X1,00X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
30 mm
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric extra fine thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
30
P
1
s
16
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
8676
DIN
961
NF
E25-151
NEN
1568
Numeri di articolo
Numero articolo
04177.100.030
EAN
8717077239432
UBB
500648953080