Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
01071
01071.180.045
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
Hexagon head screw MEF DIN 961 Steel Plain 8.8 M18X1,50X45
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M18
Lunghezza
45 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric extra fine thread
Dimensioni
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
45
P
1.5
s
27
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1568
ISO
8676
DIN
961
NF
E25-151
Numeri di articolo
Numero articolo
01071.180.045
EAN
8715492022325
UBB
950351139015