Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
04171
04171.180.040
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
Hexagon head screw MEF DIN 961 Steel Plain 10.9 M18X1,50X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M18
Lunghezza
40 mm
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric extra fine thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
40
P
1.5
s
27
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-151
DIN
961
NEN
1568
ISO
8676
Numeri di articolo
Numero articolo
04171.180.040
EAN
8715492122476
UBB
950351338757