Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
01230
01230.050.060
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
Hexagon head screw ISO 4017 Steel Zinc plated yellow passivated 8.8 M5X60
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
60 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated yellow passivated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
60
P
0.8
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4017
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
Numeri di articolo
Numero articolo
01230.050.060
EAN
8715492036063
UBB
950351174566