text.skipToContent
text.skipToNavigation
Gentile cliente, effettua il tuo ordine in tempo a causa del giorno dell'Ascensione e della manutenzione programmata.
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
Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
01010
01010.270.120
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
Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M27X120
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M27
Lunghezza
120 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M27
k
17
L (mm)
120
P
3
s
41
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
Numeri di articolo
Numero articolo
01010.270.120
EAN
8715492015853
UBB
950351923350
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD