Pomac Automation B.V.
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01230
01230.200.080
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
Hexagon head screw ISO 4017 Steel Zinc plated yellow passivated 8.8 M20X80
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M20
Lunghezza
80 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated yellow passivated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
80
P
2.5
s
30
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
01230.200.080
EAN
8715492037732
UBB
950351182494
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD