Prodotti
Menu
Fissaggio
Bulloni
Chiavi e viti di arresto
Dadi
Viti
Barre filettate e tiranteria
Rondelle e guarnizioni
Prodotti di ancoraggio
Perni e chiavi
Rivetti
Riparazione e inserti filettatura
Prodotti gancio e occhiello
Parti di ingegneria e parti macchina
Assortimento kit di fissaggio e sistemi di stoccaggio
Hardware e sistemi
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Distanziali e spaziatori
Pezzi meccanici
Outlet
Strumenti e MRO
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
Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01210
01210.160.200
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
Hexagon head screw ISO 4017 Steel Zinc plated 8.8 M16X200
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
200 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M16
k
10
L (mm)
200
P
2
s
24
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
Numeri di articolo
Numero articolo
01210.160.200
EAN
8715492031426
UBB
950351077546
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD