Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
01210
01210.140.026
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
Hexagon head screw ISO 4017 Steel Zinc plated 8.8 M14X25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M14
Lunghezza
25 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
25
P
2
s
21
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1568
DIN
933
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Numeri di articolo
Numero articolo
01210.140.026
EAN
8715492030979
UBB
952351618667