text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
Accesso
Iscriviti
Paese
Belgio
Francia
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Paese
Belgio
Francia
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Accesso
Iscriviti
Hide me
Prodotti
Menu
Fissaggio
Bulloni
Chiavi e viti di arresto
Dadi
Viti
Barre filettate e tiranteria
Rondelle e guarnizioni
Prodotti di ancoraggio
Perni e chiavi
Rivetti
Riparazione e inserti filettatura
Prodotti gancio e occhiello
Parti di ingegneria e parti macchina
Assortimento kit di fissaggio e sistemi di stoccaggio
Hardware e sistemi
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Distanziali e spaziatori
Pezzi meccanici
Outlet
Strumenti e MRO
Attrezzi manuali
Strumenti di lavorazione
Prodotti di sicurezza
Attrezzi elettrici
Grinding & sanding
Automotori e flotta
Adhesives, sealants & tapes
Movimentazione materiali e stoccaggio
Attrezzi a pressione aria
Rifornimenti elettrici
Pulizie
Technical chemicals
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Saldatura e gas
Offerte speciali
0
0 Articolo
Continua gli acquisti
Cassa
Il tuo carrello è vuoto
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
Bolts
Tutte le categorie
Adhesives, sealants & tapes
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Offerte speciali
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Saldatura e gas
Strumenti di lavorazione
Technical chemicals
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
53519
53519.100.020
...
Vedi prezzo
Accedi per visualizzare il livello delle scorte
Login to add to catalog
La tua parola d'ordine deve contenere un minimo di 8 caratteri, tra cui un carattere speciale e un numero
Hai dimenticato la parola d'ordine?
Crea un account
Puoi ordinare online in qualunque momento, ovunque
Puoi vedere i tuoi propri prezzi netti
Puoi vedere e fare una ricerca nei tuoi ordini
Crea un account
Hexagon head screw ISO 4017 Stainless steel A4 80 M10X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
80
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
20 mm
Class
80
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
20
P
1.5
s
16
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-114
ISO
4017
DIN
933
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
53519.100.020
EAN
8715492956507
UBB
500697373800
UNSPSC
31161620
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare