text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Titanium Gr.2 M8X40


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class Gr.2
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Titanium
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 40 mm
marca Fabory
Class Gr.2
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Titanium
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 10.1
Info
  • Titanium Grade 2 (3.7035), due to the high content of pure titanium, performs excellently in those extremely corrosive environments where other materials such as e.g. stainless steel fail.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
k 5.3
L (mm) 40
P 1.25
s 13

Standard

NEN 1568
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Numeri di articolo

Numero articolo 45910.080.040
EAN 8715492838827
UBB 952351310596
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.