text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Titanium Gr.2 M6X20


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class Gr.2
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Titanium
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 20 mm
marca Fabory
Class Gr.2
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Titanium
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 3.5
Info
  • Titanium Grade 2 (3.7035), due to the high content of pure titanium, performs excellently in those extremely corrosive environments where other materials such as e.g. stainless steel fail.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
k 4
L (mm) 20
P 1
s 10

Standard

ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114

Numeri di articolo

Numero articolo 45910.060.020
EAN 8715492838773
UBB 952351309945
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.