stib - 8797411573902
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
Bullone e viti a testa esagonale
01230
01230.100.040
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
Hexagon head screw DIN 933 Steel Zinc plated yellow passivated 8.8 M10X40/S=17
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
40 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated yellow passivated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
40
P
1.5
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
01230.100.040
EAN
8715492036766
UBB
950351177619