Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
01230
01230.100.020
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
Hexagon head screw DIN 933 Steel Zinc plated yellow passivated 8.8 M10X20/S=17
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
20 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated yellow passivated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
20
P
1.5
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1568
NF
E25-114
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Numeri di articolo
Numero articolo
01230.100.020
EAN
8715492036698
UBB
950351177205