Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
01236
01236.060.025
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
Hexagon head screw DIN 933 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 8.8 M6X25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
25 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread
Metric thread
Info
A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Dimensioni
d-D
M6
k
4
L (mm)
25
P
1
s
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
01236.060.025
EAN
8715494276337
UBB
500571917649
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD