Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
01236
01236.120.040
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
Hexagon head screw DIN 933 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 8.8 M12X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
40 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread
Metric thread
Info
A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Dimensioni
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
40
P
1.75
s
19
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-114
NEN
1568
ISO
4017
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
01236.120.040
EAN
8715494276702
UBB
500571921351