text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M8X45


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 45 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 20
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
k 5.3
L (mm) 45
P 1.25
s 13

Standard

DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 01010.080.045
EAN 8715492013651
UBB 950351045121
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-124-0537

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.