text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M7X45

Specifiche

Diametro M7
Lunghezza 45 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M7
k 4.8
L (mm) 45
P 1
s 11

Standard

NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 01010.070.045
EAN 8715492013514
UBB 950351043894
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.