text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M6X8


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 8 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 4
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
k 4
L (mm) 8
P 1
s 10

Standard

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933

Numeri di articolo

Numero articolo 01010.060.008
EAN 8715492013217
UBB 950351041575
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-130-8984

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.