text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M6X45


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 45 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 10.1
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
k 4
L (mm) 45
P 1
s 10

Standard

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114

Numeri di articolo

Numero articolo 01010.060.045
EAN 8715492013330
UBB 950351042722
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.