text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M64X160


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M64
Lunghezza 160 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 5642
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M64
k 40
L (mm) 160
P 6
s 95

Standard

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017
DIN 933

Numeri di articolo

Numero articolo 01010.640.160
EAN 8715492016881
UBB 950351060120
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.