text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M5X60


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 60 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 8.83
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M5
k 3.5
L (mm) 60
P 0.8
s 8

Standard

NF E25-114
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 01010.050.060
EAN 8715492013194
UBB 952351843976
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.