Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01010
01010.050.035
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
Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M5X35
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
35 mm
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
5.73
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
35
P
0.8
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
01010.050.035
EAN
8715492013149
UBB
950351041245
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-12-124-0524