Prodotti
Menu
Fissaggio
Bulloni
Chiavi e viti di arresto
Dadi
Viti
Barre filettate e tiranteria
Rondelle e guarnizioni
Prodotti di ancoraggio
Perni e chiavi
Rivetti
Riparazione e inserti filettatura
Prodotti gancio e occhiello
Parti di ingegneria e parti macchina
Assortimento kit di fissaggio e sistemi di stoccaggio
Hardware e sistemi
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Distanziali e spaziatori
Pezzi meccanici
Outlet
Strumenti e MRO
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
Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01010
01010.050.030
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
Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M5X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
30 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
30
P
0.8
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
DIN
933
NEN
1568
ISO
4017
Numeri di articolo
Numero articolo
01010.050.030
EAN
8715492013132
UBB
950351041161
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD