text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M5X18


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 18 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 3.6
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M5
k 3.5
L (mm) 18
P 0.8
s 8

Standard

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017
DIN 933
NF E25-114

Numeri di articolo

Numero articolo 01010.050.018
EAN 8715492013095
UBB 950351040825
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.