text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M4X8


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 8 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.49
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M4
k 2.8
L (mm) 8
P 0.7
s 7

Standard

ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 01010.040.008
EAN 8715492012906
UBB 950351039447
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.