text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M4X35


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 35 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 3.6
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M4
k 2.8
L (mm) 35
P 0.7
s 7

Standard

NEN 1568
NF E25-114
DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 01010.040.035
EAN 8715492012999
UBB 950351040171
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.