text.skipToContent
text.skipToNavigation
Gentile cliente, effettua il tuo ordine in tempo a causa del giorno dell'Ascensione e della manutenzione programmata.
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
Nedtrain Oud
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
Bullone e viti a testa esagonale
01010
01010.480.150
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
Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M48X150
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M48
Lunghezza
150 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M48
k
30
L (mm)
150
P
5
s
75
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-114
ISO
4017
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
01010.480.150
EAN
8717077775978
UBB
500644605908
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD